Spojovací kolík pre vložky, 3/4 palca

Č. pol.: 652900
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 524 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

4 mm
Dĺžka 35 mm
Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 652900
EAN/GTIN 4045197236814
Číslo výrobcu A61

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Vhodné pro:

Nástavce 17 − 36 mm, predĺženia, kardánový kĺb a spojovací kus.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 17 − 36 mm
a č. 652400 − 2650

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka