IMPACT 6-briaunių galvučių rinkinys, 3/4 colio, Rakto dydis: 34mm

Prekės Nr.: 652010 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/4 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 34 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 51,3 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius fosfatuot. manganu
Standartas DIN 3129
Bendras ilgis L 55 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 652010 34
EAN / GTIN 4991644410224
Gamintojo numeris 16400M 34MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, mangano fosfatuotas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.