Gumový krúžok na vložky, 3/4 palca

Č. pol.: 652800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 559 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

42 mm
Druh produktu Gumový krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 652800
EAN/GTIN 4991644017096
Číslo výrobcu 1601B

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Vhodné pro:

Nástavce 17 − 36 mm, predĺženia, kardánový kĺb a spojovací kus.

Vhodné pro:

Nástavce (šírka kľúča): 17 − 36 mm
a č. 652400 − 2650

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka