{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 36,3 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 22 | |
EAN/GTIN | 4991644410101 | |
Číslo výrobcu | 16400M 22MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
19,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
25,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 36,3 | 44 | 44 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 50 | 50 | 95 |
Rozmer cez steny | 22 | 22 | 22 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |