{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 32 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 48,8 mm | |
Dĺžka | 53 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 32 | |
EAN/GTIN | 4991644410200 | |
Číslo výrobcu | 16400M 32MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
22,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
697 kus/y s okamžitým dodaním
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
31,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 48,8 | 49 | 49 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 53 | 56 | 95 |
Rozmer cez steny | 32 | 32 | 32 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |