{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 48,8 mm | |
Lengte | 53 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652010 32 | |
EAN/GTIN | 4991644410200 | |
Nummer fabrikant | 16400M 32MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 29,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 48,8 | 49 | 49 |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 53 | 56 | 95 |
Sleutelwijdte | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Dop | Dop | Dop |