IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum 32 mm

Art-nr: 652010 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/4

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 32 mm
fyrkantsfäste 3/4 tum
⌀ utgångssidan 48,8 mm
Längd 53 mm
Drivprofil Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 652010 32
EAN/GTIN 4991644410200
Tillverkarens nummer 16400M 32MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen