Y-SCHR 16-22BF Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí břitové destičky SWISSCUT pro drážkování a soustružení na strojích švýcarského typu

Č. pol.: 3397302
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEOYSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397302
EAN/GTIN 7291075479737
Číslo výrobcu 3397302
Číslo L L23920 2846

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, celková délka (OAL) 130,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 130.5 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky