SCHR 10-22BF Upínač soustružnických nástrojů pro soustruhy s posuvným vřeteníkem a soustružnické automaty. Možnost upnutí ze dvou stran.

Č. pol.: 2802008
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SWISSCUT INNOVAL
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2802008
EAN/GTIN 7291075315356
Číslo výrobcu 2802008
Číslo L L23920 2236

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné výrobky

Vložky