NQCH12-SCHR-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro břitové destičky SWISSCUT 22 pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3396298
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEOSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396298
EAN/GTIN 7291075480085
Číslo výrobcu 3396298
Číslo L L23920 1678

Popis

Popis:

Frézovací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky