GEPI 1.78-0.15 IC528 Oboustranně slinuté břitové destičky pro vnitřní zapichování

Č. pol.: 6403348
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403348
EAN/GTIN 7291075273601
Číslo výrobcu 6403348
Číslo L L23940 1579

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,78 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek FT
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.78 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 10 mm

Vhodné výrobky

Upínač