GEPI 1.78-0.15 IC528 Inserti bilaterali rettificati per scanalatura interna

Codice art.: 6403348
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403348
EAN / GTIN 7291075273601
Codice del produttore 6403348
Numero-L L23940 1579

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.78 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo FT
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.78 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 10 mm

Prodotti correlati

Portautensili