GEHIMR 16-14 Vnitřní vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro šířky destiček menší než 1,9 mm

Č. pol.: 2801184
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801184
EAN/GTIN 7291075161861
Číslo výrobcu 2801184
Číslo L L23920 1856

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/stružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 1,9 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.9 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné výrobky

Vložky