GEPI 1.78-0.15 IC528 Dvostranski, sintirani rezalni vložki za notranje zarezovanje

Št. art.: 6403348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403348
EAN/GTIN 7291075273601
Številka proizvajalca 6403348
L-število L23940 1579

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, globina reza, maks (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 1,78 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 10 mm

Lastnosti:

  • Spanformer FT
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza (CW) 1,78 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,05 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja