• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEPI 1.78-0.15 IC528 Plaquitas Rectificadas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado Interior

Número de artículo: 6403348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403348
EAN / GTIN 7291075273601
Número del fabricante 6403348
Número L L23940 1579

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.78 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm, Longitud total (OAL) 10 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas FT
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.78 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 10 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas