GEPI 1.78-0.15 IC528 Tosidede sintrede skær til indvendig rillestegning

Art.-nr.: 6403348
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403348
EAN/GTIN 7291075273601
Producentnummer 6403348
L-nummer L23940 1579

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik Skær, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,78 mm, skærlængde (INSL) 10 mm, samlet længde (OAL) 10 mm

Egenskab:

  • Spanformer FT
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,78 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,05 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 10 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere