Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 28-dielne S

Č. pol.: 637935 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8100 SC 8
Počet dielov 28
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10 – 19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 5-10 mm
Štvrohran s Wobble-Fix s výkyvným uholníkom
Dĺžka 325 mm
Šírka 148 mm
Výška 73 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637935 S
EAN/GTIN 4013288173881
Číslo výrobcu 05004078001

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M12 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 − M12.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Obsah:

S prepínateľnou račňou č. 640395.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-hranné BITY 5/16 palca: 4 ks č. 675440 veľ. 5; 6; 8; 10
BITY pre Phillips 5/16 palca: 2 ks č. 675400 veľ. 2; 3
BITY pre Torx® 5/16 palca: 8 ks č. 675470 veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 250 mm
Predĺženie Wobble: 1 ks 50 mm
Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 1/2-palcová štvorhranná vložka – 5/16-palcové upínanie bitov
Račňa (veľ. S): 1 ks č. 640395 s prepínacou pákou
Račňa (veľ. P): 1 ks č. 640390 s prevliekacím štvorcom
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely