Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 28 buc., Tip: S

Cod articol.: 637935 S
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 28 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-molibden
Ambalaj husă
Număr de piese 28 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 325 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului 8100 SC 8
Culoarea negru; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Număr producător 05004078001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M12 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M6 − M12.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Conţinut:

Cu clichet reversibil Cod 640395.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BIȚI hexagonali 5/16 inch: 4 buc. Cod 675440 Ref. 5; 6; 8; 10
BIŢI 5/16 inch pentru Phillips: 2 buc. Cod 675400 Ref. 2; 3
BIŢI 5/16 inch pentru Torx®: 8 buc. Cod 675470 Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prelungitor cu manșon de rotire rapidă: 1 buc. 250 mm
Prelungitor Wobble: 1 buc. 50 mm
Prelungitor cu mandrină de schimbare rapidă: 1 buc. cap pătrat 1/2 inch - suport pentru biţi 5/16 inch
Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 640395 cu mâner de comutare
Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 640390 cu capăt pătrat culisant
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai