Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 1/2 palca s vyhadzovačom

Č. pol.: 640395
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8004 C
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 281 mm
Počet zubov 72
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640395
EAN/GTIN 4013288174062
Číslo výrobcu 05004064001

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň. S vyhadzovačom.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.