Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos S

Cikkszám: 637935 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 5-10
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8100 SC 8
Tartalom (db) 28
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 5-10 mm
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Hossz 325 mm
Szélesség 148 mm
Magasság 73 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Gyártó száma 05004078001

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M6 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

640395 sz. irányváltós kerepes hajtószár.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
6-szög bitek, 5/16 col: 4 db 675440 sz. 5; 6; 8; 10 méret
Bitek Phillips-hez, 5/16 col: 2 db 675400 sz. 2; 3 méret
BITS 5/16 col, Torx®-hoz: 8 db 675470 sz. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55 méret
Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 250 mm
Wobble toldószár: 1 db 50 mm
Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 1/2 col négyszög betét - 5/16 col bitbefogó
Kerepes hajtószár (S méret): 1 db 640395 irányváltó karral
Kerepes hajtószár (P méret): 1 db 640390 sz. áttolható négyszög
Tárolás: Összecsukható tépőzáras textil tok

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek