Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: S

Número de artículo: 637935 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo molibdeno
Embalaje Caja
Número de piezas 28 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH)
Longitud total L 325 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante 8100 SC 8
Cantidad de herramientas 28
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaños incluidos 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Color negro; plateado
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie aplicación mate cromada
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Número del fabricante 05004078001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M12 y para tornillos de cabeza hexagonal interior con rosca M6 − M12.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Contenido:

Con carraca conmutable n.º 640395.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
PUNTAS de 6 caras 5/16 pulgada: 4 uds. n.° 675440 tam. 5; 6; 8; 10
PUNTAS 5/16 pulgada para Phillips: 2 uds. n.° 675400 tam. 2; 3
PUNTAS 5/16 pulgada para Torx®: 8 uds. n.° 675470 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 250 mm
Prolongación Wobble: 1 ud. 50 mm
Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 vaso cuadrado de 1/2 pulgada - asiento para puntas de 5/16 pulgada
Carraca (tam. S): 1 ud. nº 640395 con cuadrado insertable
Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 640390 con cuadrado insertable
Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia