{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet přepážek | 28 ks | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Celková délka L | 325 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Označení výrobce | 8100 SC 8 | |
| Počet kusů nářadí | 28 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Povrch | matně chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 637935 S | |
| EAN / GTIN | 4013288173881 | |
| Číslo výrobce | 05004078001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |