Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 TX45

Č. pol.: 675470 TX45

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,35 € / ks
  • Od 10 ks
    4,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/2 Z TORX®
Profil Torx® 45
Celková dĺžka 35 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka C8
Diamantová povrchová úprava na strane výstupu nie
vo veľkom balení, 100-dielne nie
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675470 TX45
EAN/GTIN 4013288192080
Číslo výrobcu 05066915001

Popis

Prevedenie:

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka