Račňa “Zyklop Metal“, prestrčným štvorhranom, jemný zub, s 1/4 palcovým štvorhranom, 76 zubov, s vyhadzovačom, dĺžka 141 mm

Č. pol.: 632290
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8003 A
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková dĺžka 141 mm
Počet zubov 76
Pracovný uhol 4,7 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Račňa
USP1 „Zyklop Metal“, prevliekací štvorec, jemné ozubenie
USP2 76 zubov, s vyhadzovačom, dĺžka 141 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 632290
EAN/GTIN 4013288174017
Číslo výrobcu 05004003001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

S prestrčným štvorhranom na uťahovanie doprava a doľava. S vyhadzovačom.
Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka