Skraldenøgle “Zyklop Metal“, gennemstiksfirkant, finfortandet, med 1/4 tomme firkant, 76 tænder, med uddriver, længde 141 mm

Art.-nr.: 632290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Ændring af omdrejningsretning gennemstiksfirkant
Materiale, værktøj krom-mylobdæn-stål
Antal tænder (spærre) 76
Længde i alt L 141 mm
Med uddriver ja
Overflade, værktøj matforkromet
Standard DIN 3120; DIN 3120-A; DIN 3122
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/4 tomme
Serie Zyklop Metal
Arbejdsvinkel min. 4,7 grader
Egenskaber, greb ergonomisk
Producentbetegnelse 8003 A
Farve grå; sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Drev greb
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632290
EAN/GTIN 4013288174017
Producentnummer 05004003001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Med fast forankret gennemgående firkant til højre- og venstrespænding. Med uddriver.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.