• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handspärr ”Zyklop Metal”, Genom - hålfyrkanten, fintandad, med 1/4-tums fyrkant, 76 tänder, med utkastare, längd 141 mm

Art-nr.: 632290
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8003 A
fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3122; DIN 3120
totallängd 141 mm
Antal tänder 76
Arbetsvinkel 4,7 grad
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Spärrhuvud
USP1 “Zyklop Metal”, genomgående fyrkant, fin tand
USP2 76 tänder, med utkastare, längd 141 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 632290
EAN/GTIN 4013288174017
Tillverkarens nummer 05004003001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Med förankrad, förskjutbar fyrkant för höger- och vänstergång. Med utstötare
Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.