„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 1/4 col, kioldóval

Cikkszám: 632290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8003 A
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szabvány DIN 3122; DIN 3120
Teljes hossz 141 mm
Fogak száma 76
Munkaszög 4,7 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632290
EAN / GTIN 4013288174017
Gyártó száma 05004003001

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugozó golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.