{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 8003 A | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
| totale lengte | 141 mm | |
| Aantal tanden | 76 | |
| Werkhoek | 4,7 graden | |
| Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Producttype | Ratel | |
| USP1 | ‘Zyklop Metal’, doorsteekvierkant, fijnvertand | |
| USP2 | 76 tanden, met uitwerper, lengte 141 mm |
| Artikelnummer | 632290 | |
| EAN/GTIN | 4013288174017 | |
| Nummer fabrikant | 05004003001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |