{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Schimbarea direcției de rotație prin |
Capăt pătrat culisant
|
|
| Material unealtă |
Oţel crom-molibden
|
|
| Număr de dinți (opritor) |
76
|
|
| Lungimea totală L |
141 mm
|
|
| cu extractor |
da
|
|
| Suprafața sculei |
Mat cromat
|
|
| Standard |
DIN 3120; DIN 3120-A; DIN 3122
|
|
| Lăţime |
22 mm
|
|
| Înălţime |
21 mm
|
|
| Mărime antrenare, Pătrat exterior |
1/4 inch
|
|
| Serie |
Zyklop Metal
|
|
| Unghi de lucru min. |
4,7 grade
|
|
| Proprietăți mâner |
Ergonomic
|
|
| Denumirea producătorului |
8003 A
|
|
| Culoarea |
gri; negru; argintiu
|
|
| Tip produs |
Clichet
|
|
| Acţionare |
Mâner
|
|
| Portanţă |
Pătrat exterior
|
|
| Funcție telescopică |
nu
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 632290 | |
| EAN / GTIN | 4013288174017 | |
| Număr producător | 05004003001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |