Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, läpimenevä nelikulma, 1/4″, poistonuppi

Tuote nro.: 632290
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8003 A
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 141 mm
Hammasluku 76
Työskentelykulma 4,7 astetta
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632290
EAN / GTIN 4013288174017
Valmistajan numero 05004003001

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Pysyvä läpimenevä nelikulma suunnanvaihtoon. Poistonuppi.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.