Clé à ergot réglable, pour clé dynamométrique avec bec 20-42 mm

Réf.: 628520 20-42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 771Md
Référence fabricant 771Md
Pour ⌀ ext. écrous 20 mm - 42 mm
Longueur totale 135 mm
Longueur effective (A) 100 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Réf. fabricant 51516

Description

Exécution:

Clés à ergots avec bec. Acier spécial, trempé et bruni.
Avec carré 1/2 pouce ou 3/4 pouce (réf. 95 − 165) pour une utilisation avec une clé dynamométrique (à partir de 655500).

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.