Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx®, Profil Torx®: TX3

Č. pol.: 625775 TX3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX3
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 133 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625775 TX3
EAN/GTIN 7610733268504
Číslo výrobcu 8124.3-40

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka