Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX3

Tuote nro.: 625775 TX3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX3
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 133 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisseos
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Valmistajan numero 8124.3-40

Kuvaus

Malli:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Kromattu pinta, mustat kärkiosat.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Alk. reiällisestä TX6 Torx® -profiilista ruuveille lukkonastalla ja ilman.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin