Şurubelniţă electronică pentru Torx®, Profil Torx®: TX3

Cod articol.: 625775 TX3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
959 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 133 mm
Lungimea lamei l1 40 mm
Material oțel special / aliaj special
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX3
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Număr producător PB 8124.3-40

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.