Destornillador para electrónica para Torx®, Perfil Torx®: TX3

Número de artículo: 625775 TX3
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
944 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 133 mm
Longitud cuchilla l1 40 mm
Material acero especial / aleación especial
Características del mango Caperuza giratoria; Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX3
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Número del fabricante PB 8124.3-40

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y resistencia especial. Superficie cromada, punta en negro
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
A partir de TX6 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.