Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx®, profil Torx®: TX3

Nr art.: 625775 TX3
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L
133 mm
Długość grotu l1
40 mm
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX3
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
Końcówka czerniona
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Numer producenta PB 8124.3-40

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana, końcówki czernione
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.