Tournevis pour l'électronique, pour Torx®, Profil Torx®: TX3

Réf.: 625775 TX3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 40 mm
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX3
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale L 133 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Réf. fabricant PB 8124.3-40

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface chromée, extrémité noire
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
À partir du profil Torx® TX6, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.