Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® TX5

Č. pol.: 625775 TX5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX5
Dĺžka čepele 50 mm
Celková dĺžka 143 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625775 TX5
EAN/GTIN 7610733268528
Číslo výrobcu 8124.5-50

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka