Súprava uhlových skrutkovačov pre Torx®, s ryhovaním 8

Č. pol.: 625038 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Uhlový skrutkovač Safety
Počet skrutkovačov 8
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Povrch chrómovaná
Hrot čierna
Farebné kódovanie nie
Guľôčková hlava na dlhom ramene nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625038 8
EAN/GTIN 7610733281824
Číslo výrobcu PB 3411.H 6-25

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot.

Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejovanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

Rozsah dodávky:

1 uhlový skrutkovač Č. 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Skladovanie v: Plastový držiak

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely