Kulma-avainsarja Torx®-ruuveille, pyällys 8

Tuote nro.: 625038 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety-taivutettu ruuvinväännin
Ruuvinvääntimien lkm. 8
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Pinta kromattu
Kärki musta
värikoodaus ei
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625038 8
EAN / GTIN 7610733281824
Valmistajan numero PB 3411.H 6-25

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova). PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.

Etu:

ISO 13444 -standardin tyypin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
säilytys: muoviteline

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat