Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, recézett 8

Cikkszám: 625038 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Safety hajlított kulcs
Csavarhúzók száma 8
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Felület Krómozott
heggyel fekete
Színjelölés nem
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625038 8
EAN / GTIN 7610733281824
Gyártó száma PB 3411.H 6-25

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy.

Előny:

Az ISO 13444 B típus szerinti recézés következtében jobb a fogás nedves vagy olajos környezet esetén és ez növeli a biztonságot.

Tartalom:

1-1 db 625037 sz. hajlított kulcs: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek