Set haakse stiftsleutels voor Torx®, met kartelrand 8

Artikelnummer: 625038 8
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kleurcodering nee
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625038 8
EAN/GTIN 7610733281824
Nummer fabrikant PB 3411.H 6-25

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen