Winkelschraubendreher-Satz für Torx®, mit Rändelung, Anzahl Schraubendreher: 8

Artikel-Nr.: 625038 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-TORX®
mit Kugelkopf nein
Anzahl Teile 8 St.
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche verchromt; vernickelt
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge 8
Besonderheit, für Innen-TORX® schwarze Spitze
Enthaltene Größen 6 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625038 8
EAN / GTIN 7610733281824
Herstellernummer PB 3411.H 6-25

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter