Vinkelskruvdragarsats för Torx®, med lettring 8

Article no.: 625038 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
78 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Safety vinkelskruvdragare
Antal skruvmejslar 8
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Yta förkromad
Spets svart
färgkod nej
Klotformat huvud på den långa skänkeln nej
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625038 8
EAN / GTIN 7610733281824
Manufacturer number PB 3411.H 6-25

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (hög seghet). PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Svart spets.

Fördel:

Genom lettringen enligt ISO 13444 typ B ökas greppsäkerheten i våt eller oljig omgivning, vilket förbättrar säkerheten.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Förvaring i: Plasthållare

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar