Uhlový skrutkovač pre Torx®, s ryhovaním, Profil Torx®: TX15

Č. pol.: 625037 TX15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Dĺžka ramien 139×24 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Prevedenie stopky zalomený
Povrch chrómovaná
Hrot čierna
Guľôčková hlava na dlhom ramene nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625037 TX15
EAN/GTIN 7610733281886
Číslo výrobcu PB 3411.15

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot.

Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejovanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka