{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 169 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 24,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 25,5 mm | |
maximálna výška krúžku h1 max | 7,8 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 617950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441904 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý očkový kľúč, rovný 16X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 465 kus/y s okamžitým dodaním
12,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Nastavenie krúžku | 0 | 75 |
Rozmer cez steny 2 | 18 | 18 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 25,5 | 27 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |