Dvojitý očkový kľúč, rovný 16X17

Č. pol.: 617950 16X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 881 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 16 mm
Rozmer cez steny 2 17 mm
Dĺžka kľúča L 169 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 24,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 25,5 mm
maximálna výška krúžku h1 max 8 mm
Nastavenie krúžku 0 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 617950 16X17
EAN/GTIN 4045197441898

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka