Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 8X9

Č. pol.: 615900 8X9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 8 mm
Rozmer cez steny 2 9 mm
Dĺžka kľúča L 182 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 14 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 15 mm
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615900 8X9
EAN/GTIN 4045197385345

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka