{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 197 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 18 mm | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197385369 |