{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Lunghezza chiave L | 182 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 15 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197385345 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 8X9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino
4,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.191 pezzi in magazzino
4,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 182 | 182 |
Apertura 1 | 8 | 8 |
Apertura 2 | 9 | 9 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 | 14 |
⌀ Massimo anello D2 max | 15 | 15 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |